ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ 金属ブラシ エンド スチール Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06977172
品番
FC4602
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
25
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3721
全長(mm)
76
質量(g)
127
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼