ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ 金属ブラシ エンド ステンレス直毛 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06977188
品番
FC4661
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0382
全長(mm)
71
質量(g)
70
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼