ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ 金属ブラシ エンド ステンレス直毛 Φ18
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06977197
品番
FC4662
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
18
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0383
全長(mm)
76
質量(g)
145
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼