ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ 金属ブラシ エンド 真鍮 結束 Φ8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06977215
品番
FC4631
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0380
全長(mm)
71
質量(g)
71
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼