ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ベベル型ブラシ
ミニモ 金属ブラシ ベベル 真鍮 Φ20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06977267
品番
FC4931
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
20
毛丈(mm)
7
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
40
トラスコ品番
499-3837
質量(g)
21
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼