ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 特殊ブラシ
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ13
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06977285
品番
FC4701
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0384
全長(mm)
72
質量(g)
65
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
13