ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06977364 品番FC4763
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0390 全長(mm)87 質量(g)243 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする