ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06977407 品番FC4732
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0387 全長(mm)77 質量(g)136 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする