ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ15

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード06977592 品番FC1413
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径(Φmm)15 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-2008 全長(mm)51 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする