ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 軸径(Φmm)3 注文コード06977617 品番FC1411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は軸径など2種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)7 毛丈(mm)6 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-1982 全長(mm)50 質量(g)16 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする