ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 06977635 品番 FC1303
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)12 毛丈(mm)7 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番853-0364 全長(mm)45 質量(g)32 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする