ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 06977732 品番 FC1372
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)12 毛丈(mm)6 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-1931 全長(mm)50 質量(g)34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする