ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
トラスコ品番
499-1605
注文コード
06977985
品番
FC1013
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-1605
全長(mm)
47
質量(g)
40
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼