ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-1648 注文コード06978046 品番FC1044
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は軸径・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)19 厚さ(mm)1 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-1648 全長(mm)47 質量(g)40 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする