ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-1583
注文コード
06978082
品番
FC1006
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-1583
全長(mm)
47
質量(g)
38
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅