ミニモ 毛ブラシセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 注文コード06978344 品番ZC6120
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス 軸径(Φmm)3.0 トラスコ品番853-0727 セット内容FC1015、FC1045、FC1075、FC1112、FC1142、FC1314、FC1373、FC1512、FC1542、FC1515(各1本) 質量(g)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする