※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン#LA1000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06978572 品番 BC-10-LA
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
粒度1000相当 軸径(Φmm)3.5 砥粒ポリッシュアルミナ 全長(mm)203 砥石長(mm)50 トラスコ品番756-7758 質量(g)30 適合内径(Φmm)9.5〜10.5 対応材質鉄・非鉄金属等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする