※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
フレックスホーン#LA1000
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06978588
品番
BC-11-LA
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
粒度
1000相当
軸径(Φmm)
3.5
砥粒
ポリッシュアルミナ
全長(mm)
203
砥石長(mm)
50
トラスコ品番
774-4544
質量(g)
30
適合内径(Φmm)
10.5〜11.5
対応材質
鉄・非鉄金属等
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません