※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
フレックスホーン#LA1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06978676
品番
BC-23.8-LA
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
粒度
1000相当
軸径(Φmm)
5.6
砥粒
ポリッシュアルミナ
全長(mm)
203
砥石長(mm)
76
トラスコ品番
774-4919
質量(g)
70
適合内径(Φmm)
23〜25
対応材質
鉄・非鉄金属等