※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
フレックスホーン#SC120
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6.2
全長(mm)
203
注文コード
06978904
品番
BC-73.0 SC120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
軸径・全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6.2
砥粒
シリコンカーバイト
全長(mm)
203
砥石長(mm)
76
トラスコ品番
852-9893
質量(g)
230
適合内径(Φmm)
70〜75
対応材質
鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
注意
※個人宅への配送は出来かねます。また、再配達手数料が発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません