曜日別特売
RMFH240Z25 ローター研磨用フレックスホーン YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 06979087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローター研磨用フレックスホーン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
粒度240
内容量1個注文コード06979087品番RMFH240Z25
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
粒度240砥粒ジルコニア25%、アルミナ75%トラスコ品番853-0708質量(g)130

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06979078
2018-08-09
用途: 自動車のディスクローターの錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

ローターを研磨や、交換するほどではない錆やキズを落とすのに最適
耐久性がもう少し欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 06979096
2017-11-25
用途: ローター磨き
有限会社下田オートドック自動車・二輪車・自転車関連業

作業効率がかなりあがりました。後は長持ちすることを期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする