ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ AC砥石ホイール #100 Φ16X2.3 10入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
06979105
品番
NA1701
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
1.6
粒度
100
トラスコ品番
499-7352
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
AC