※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ AC砥石ホイール #100 Φ19X2.3 10入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
06979132
品番
NA1711
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-7379
粒度
100
厚さ(mm)
4.8
質量(g)
12
内径(Φmm)
1.8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
19
砥粒
AC