ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ AC砥石ホイール #100 Φ19X3 10入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
06979148
品番
NA1712
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
1.6
粒度
100
トラスコ品番
852-7118
質量(g)
27
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
AC