ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ AC砥石ホイール #100 Φ22X3 10入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
06979175
品番
NA1722
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
4.8
粒度
100
トラスコ品番
852-7119
質量(g)
33
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
AC