ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ4
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06979202
品番
DE1011
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4
高さ(mm)
13
粒度
120
トラスコ品番
499-1117
質量(g)
11
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅