ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06979218
品番
DE1021
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-1150
軸径(Φmm)
3
粒度
120
高さ(mm)
18
質量(g)
15
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
6
アズワン品番
65-1989-57