ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06979227
品番
DE1031
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
8
高さ(mm)
18
粒度
120
トラスコ品番
499-1192
質量(g)
18
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅