ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ FR砥石 GC#220 Φ4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06979245
品番
DE1012
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-1125
軸径(Φmm)
3
粒度
220
高さ(mm)
13
質量(g)
11
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
4