MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック精密小径スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06979366
品番
HYPS2004-C
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
0.5
全長(mm)
50
用途
溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工
仕様
仕上げ加工
表面処理
Cコート
片角θ
15度
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
刃径公差(mm)
0〜-0.015