MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック精密小径スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06979402
品番
HYPS2010-C
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
1.3
首下長(mm)
3.3
全長(mm)
50
用途
溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工
仕様
仕上げ加工
首径(mm)
0.95
表面処理
Cコート
片角θ
15度
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
刃径公差(mm)
0〜-0.015