ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
軸径(Φmm)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
注文コード
06979552
品番
CA6309
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・対応材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
13
高さ(mm)
12
粒度
120
トラスコ品番
852-6354
質量(g)
138
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅