ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ16
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
軸径(Φmm)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
注文コード
06979577
品番
CA6175
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・対応材質・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
高さ(mm)
16
粒度
120
質量(g)
195
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅