ミニモ PAピンク砥石#120 Φ19

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 トラスコ品番852-6346 注文コード06979622 品番CA6177
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は対応材質・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)19 高さ(mm)25 粒度120 トラスコ品番852-6346 質量(g)295 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする