ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ19
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
トラスコ品番
852-6352
注文コード
06979665
品番
CA6306
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
対応材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
高さ(mm)
38
粒度
120
トラスコ品番
852-6352
質量(g)
305
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅