ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ25
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
トラスコ品番
498-9791
注文コード
06979674
品番
CA6178
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
対応材質・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
25
トラスコ品番
498-9791
質量(g)
386
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸径(Φmm)
6
粒度
120
外径(Φmm)
25