ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ PA砥石ホイール #120 10入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06979778
品番
NA1503
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
厚さ(mm)
4.8
トラスコ品番
852-7095
質量(g)
22
粒度
120
内径(Φmm)
1.8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
PA