ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ PVA砥石#220 Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06979997
品番
DE4113
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
粒度
220
トラスコ品番
499-1443
質量(g)
224
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅