ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ PVA砥石#220 Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980006
品番
DE4013
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-1290
軸径(Φmm)
3
粒度
220
高さ(mm)
13
質量(g)
27
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
6