ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ SPピンク砥石#120 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980094
品番
CA3363
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6317
軸径(Φmm)
3
粒度
120
高さ(mm)
10
質量(g)
43
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
10