ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ SPピンク砥石#180 Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980112
品番
CA3361
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6315
軸径(Φmm)
3
粒度
180
高さ(mm)
8
質量(g)
31
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
6