ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980182
品番
CA3329
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6313
軸径(Φmm)
3
粒度
120
高さ(mm)
16
質量(g)
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
12