ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980198
品番
CA3323
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高さ(mm)
16
トラスコ品番
852-6311
質量(g)
58
軸径(Φmm)
3
粒度
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
13