ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980252
品番
CA3405
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高さ(mm)
2
トラスコ品番
498-9686
質量(g)
31
軸径(Φmm)
3
粒度
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
16