曜日別特売
G06-08 黄銅製ボールバルブ G06 フルボア 600型(4.12MPa) フローバル 06980290

G06-08 黄銅製ボールバルブ G06 フルボア 600型(4.12MPa) フローバル 06980290
G06-08 黄銅製ボールバルブ G06 フルボア 600型(4.12MPa) フローバル 06980290
G06-08 黄銅製ボールバルブ G06 フルボア 600型(4.12MPa) フローバル 06980290
G06-08 黄銅製ボールバルブ G06 フルボア 600型(4.12MPa) フローバル 06980290

黄銅製ボールバルブ G06 フルボア 600型(4.12MPa)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06980290
品番
G06-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

フルボア型(ボールバルブの口径と配管の呼び径が同じ)であるため、圧力損失が小さく流量の多い配管に最適
ステム部分は、耐脱亜鉛対策材のため耐久性が向上
ハンドル部分は、ステンレス材のため耐食性が向上

関連資料:(0.39MB)
注意
※最高許容圧力は常温の水・油・空気の場合となります。
※流体が凍結した状態では使用不可
※飽和蒸気は使用不可
※下記書類の発行・提出は行っておりません。 【検査成績書,材料証明書,納入仕様書,出荷証明書,該非判定書(EAR判定含む),図面(表紙有),図面(表紙無),紛争鉱物調査,chemSHERPA,RoHS2証明書(RoHs証明書),環境調査依頼書,原産国証明,取扱説明書,不使用保証書,MSDS,お客様ご依頼シート,その他含有物質調査(書式1),UV-328,REACH,PFAS、PFOA,その他含有物質調査(書式2),TSCA証明書,食品衛生法証明書(ポジティブリスト)】 あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願い申し上げます。
※品質向上等の理由により、予告無しに変更することがあります。あらかじめご了承ください。変更・訂正等の最新情報はメーカーホームページをご確認ください。
※使用流体は、このバルブの使用材質に適合していない場合には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする