ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980313
品番
CA3331
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
498-9627
軸径(Φmm)
3
形状
球状
粒度
120
全長(mm)
43.5
高さ(mm)
3
質量(g)
23
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
3