ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06980374
品番
MC2801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
0.3
粒度
150
トラスコ品番
852-7086
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC