ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ カッティング砥石 GC Φ25×0.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06980392
品番
MC2803
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-7088
粒度
150
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
12
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
25
砥粒
GC