ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ カッティング砥石 GC Φ25×0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06980408
品番
MC2804
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
0.5
粒度
100
トラスコ品番
852-7089
質量(g)
14
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC