ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ カッティング砥石 GC Φ38×0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06980426
品番
MC2806
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
0.5
粒度
100
トラスコ品番
852-7091
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC